CHF 29.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 31.46inkl. MwSt
373 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.10 | - |
60+ | CHF 22.30 | 23.37% |
120+ | CHF 19.70 | 32.30% |
180+ | CHF 17.80 | 38.83% |
360+ | CHF 17.40 | 40.21% |
720+ | CHF 16.80 | 42.27% |
1440+ | CHF 16.30 | 43.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Innendurchmesser | 75 mm |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |
Min. Berstdruck | 45 bar |
Rollenlänge | 60 m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |