Gewebeschlauch PUR Ø75x79mm/30m

  • ERIKS:14889071
Image 1
Produkteigenschaften
  • Deckblatt Polyestergewebe mit Polyurethan-Reliefbeschichtung
  • Seele EPDM
  • Flach aufrollbar
  • Abriebfeste Aussenbeschichtung
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 25.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.70

-

60+

CHF 22.30

5.91%

120+

CHF 19.80

16.46%

180+

CHF 17.90

24.47%

360+

CHF 17.40

26.58%

720+

CHF 17.00

28.27%

1440+

CHF 16.30

31.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
75 mm
Max. Betriebsdruck
15 bar
Min. Berstdruck
45 bar
Rollenlänge
30 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C