Eriks

Gewebeschlauch PUR Ø52x55mm/60m

  • ERIKS:14889070
Image 1
Produkteigenschaften
  • Deckblatt Polyestergewebe, mit Polyurethan-Reliefbeschichtung
  • Seele EPDM
  • Flach aufrollbar
  • Abriebfeste Aussenbeschichtung
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 22.92inkl. MwSt

293 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.20

-

60+

CHF 16.20

23.58%

120+

CHF 14.40

32.08%

180+

CHF 13.10

38.21%

360+

CHF 12.60

40.57%

720+

CHF 12.20

42.45%

1440+

CHF 11.90

43.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
52 mm
Max. Betriebsdruck
17 bar
Min. Berstdruck
51 bar
Rollenlänge
60 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C