CHF 17.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 18.70inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.30 | - |
60+ | CHF 16.20 | 6.36% |
120+ | CHF 14.40 | 16.76% |
180+ | CHF 13.20 | 23.70% |
360+ | CHF 12.80 | 26.01% |
720+ | CHF 12.30 | 28.90% |
1440+ | CHF 11.90 | 31.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Innendurchmesser | 52 mm |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Min. Berstdruck | 51 bar |
Rollenlänge | 30 m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |