Eriks

Gewebeschlauch PUR Ø102x106mm/60m

  • ERIKS:14889089
Image 1
Produkteigenschaften
  • Deckblatt Polyestergewebe, mit Polyurethan-Reliefbeschichtung
  • Seele EPDM
  • Flach aufrollbar
  • Abriebfeste Aussenbeschichtung
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 49.40inkl. MwSt

55.3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.70

-

60+

CHF 35.10

23.19%

120+

CHF 31.00

32.17%

180+

CHF 28.20

38.29%

360+

CHF 27.30

40.26%

720+

CHF 26.50

42.01%

1440+

CHF 25.70

43.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
102 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Min. Berstdruck
36 bar
Rollenlänge
60 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C