Gewebeschlauch PUR Ø102x106mm/30m

  • ERIKS:14889073
Image 1
Produkteigenschaften
  • Deckblatt Polyestergewebe mit Polyurethan-Reliefbeschichtung
  • Seele EPDM
  • Flach aufrollbar
  • Abriebfeste Aussenbeschichtung
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 40.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.20

-

60+

CHF 35.10

5.65%

120+

CHF 31.00

16.67%

180+

CHF 28.20

24.19%

360+

CHF 27.30

26.61%

720+

CHF 26.50

28.76%

1440+

CHF 25.70

30.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
102 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Min. Berstdruck
36 bar
Rollenlänge
30 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C