Eriks

Gewebeschlauch Ø75x80mm/40m

  • ERIKS:14889065
Image 1
Vielzweck-Wasserschlauch ohne Aussenbeschichtung, flach aufrollbar.

Bestellhinweis
Auf Anfrage auch als Feuerwehrschlauch mit Zulassung lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 27.03inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.00

-

40+

CHF 22.40

10.40%

80+

CHF 18.80

24.80%

120+

CHF 16.20

35.20%

240+

CHF 15.80

36.80%

480+

CHF 15.30

38.80%

960+

CHF 14.90

40.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
75 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
EPDM