Eriks

Gewebeschlauch Ø52x56mm/40m

  • ERIKS:14889063
Image 1
Vielzweck-Wasserschlauch ohne Aussenbeschichtung, flach aufrollbar.

Bestellhinweis
Auf Anfrage auch als Feuerwehrschlauch mit Zulassung lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 20.86inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.30

-

40+

CHF 17.40

9.84%

80+

CHF 14.40

25.39%

120+

CHF 12.60

34.72%

240+

CHF 12.20

36.79%

480+

CHF 11.90

38.34%

960+

CHF 11.60

39.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
52 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
EPDM