Eriks

Gewebeschlauch Ø150x155mm/40m

  • ERIKS:14889068
Image 1
Vielzweck-Wasserschlauch ohne Aussenbeschichtung, flach aufrollbar.

Bestellhinweis
Auf Anfrage auch als Feuerwehrschlauch mit Zulassung lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 67.67inkl. MwSt

82.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 62.60

-

40+

CHF 56.50

9.74%

80+

CHF 47.00

24.92%

120+

CHF 40.80

34.82%

240+

CHF 39.60

36.74%

480+

CHF 38.50

38.50%

960+

CHF 37.30

40.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
150 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
EPDM