Eriks

Gewebeschlauch Ø102x107mm/40m

  • ERIKS:14889067
Image 1
Vielzweck-Wasserschlauch ohne Aussenbeschichtung, flach aufrollbar.

Bestellhinweis
Auf Anfrage auch als Feuerwehrschlauch mit Zulassung lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 39.56inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.60

-

40+

CHF 33.10

9.56%

80+

CHF 27.60

24.59%

120+

CHF 24.00

34.43%

240+

CHF 23.30

36.34%

480+

CHF 22.60

38.25%

960+

CHF 21.90

40.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
102 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
EPDM