Getreideschlauch CEREALI 76x92mm/40m

  • ERIKS:14897301
Image 1
Für pulverförmige oder körnige Lebensmittel wie Getreide, Mehl, Zucker, Reis, etc. Für schweren Einsatz beim Be- und Entladen von Silowagen. Sehr abriebfeste Seele.

Anwendungshinweis
Einsatztemperatur zum Sterilisieren kurzzeitig max. +120°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 117.83inkl. MwSt

21.95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 109.00

-

40+

CHF 98.70

9.45%

80+

CHF 89.00

18.35%

120+

CHF 84.40

22.57%

240+

CHF 81.80

24.95%

480+

CHF 79.40

27.16%

960+

CHF 77.00

29.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
CEREALI
Innendurchmesser
76 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
92 mm
Max. Betriebsdruck
7 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
370 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C