Getreideschlauch CEREALI 102x118mm/40m

  • ERIKS:14897302
Image 1
Für pulverförmige oder körnige Lebensmittel wie Getreide, Mehl, Zucker, Reis, etc. Für schweren Einsatz beim Be- und Entladen von Silowagen. Sehr abriebfeste Seele.

Anwendungshinweis
Einsatztemperatur zum Sterilisieren kurzzeitig max. +120°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 159.99inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 148.00

-

40+

CHF 134.50

9.12%

80+

CHF 121.00

18.24%

120+

CHF 114.50

22.64%

240+

CHF 111.50

24.66%

480+

CHF 108.50

26.69%

960+

CHF 104.50

29.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
CEREALI
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
118 mm
Max. Betriebsdruck
7 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
510 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C