Eriks

Gerade Verschraubung Typ IPSO 03 R3 8

  • ERIKS:13955020
  • Hersteller:200304
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.51inkl. MwSt

66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.80

-

10+

CHF 7.50

14.77%

50+

CHF 7.15

18.75%

100+

CHF 6.20

29.55%

150+

CHF 6.10

30.68%

225+

CHF 6.00

31.82%

338+

CHF 5.90

32.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 03
Form
Verbindungsstück
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
B
16 mm
C
4 mm
D
8 mm
L
37 mm