CHF 8.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.40inkl. MwSt
101 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.70 | - |
10+ | CHF 7.40 | 14.94% |
50+ | CHF 6.90 | 20.69% |
100+ | CHF 6.15 | 29.31% |
150+ | CHF 6.05 | 30.46% |
225+ | CHF 5.95 | 31.61% |
338+ | CHF 5.85 | 32.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 03 |
Form | Verbindungsstück |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
B | 14 mm |
C | 4 mm |
D | 6 mm |
L | 33 mm |