CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.24inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.55 | - |
10+ | CHF 7.40 | 13.45% |
50+ | CHF 6.85 | 19.88% |
100+ | CHF 5.90 | 30.99% |
150+ | CHF 5.80 | 32.16% |
225+ | CHF 5.70 | 33.33% |
338+ | CHF 5.60 | 34.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 03 |
Form | Verbindungsstück |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
B | 11 mm |
C | 3 mm |
D | 5 mm |
L | 33 mm |