CHF 13.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.76inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.65 | - |
10+ | CHF 11.50 | 15.75% |
50+ | CHF 10.80 | 20.88% |
100+ | CHF 9.45 | 30.77% |
150+ | CHF 9.25 | 32.23% |
225+ | CHF 9.05 | 33.70% |
338+ | CHF 8.85 | 35.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 03 |
Form | Verbindungsstück |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
B | 20 mm |
C | 5 mm |
D | 12 mm |
L | 42 mm |