Gerade Verschraubung Typ IPSO 03 R3 10

  • ERIKS:14886031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.51inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.65

-

10+

CHF 8.90

16.43%

50+

CHF 8.45

20.66%

100+

CHF 7.50

29.58%

150+

CHF 7.35

30.99%

225+

CHF 7.20

32.39%

338+

CHF 7.05

33.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 03
Form
Verbindungsstück
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
B
17 mm
C
5 mm
D
10 mm
L
39 mm