Gerade Verschraubung RF-G 6L leichte Reihe

  • ERIKS:14887127
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.00

-

10+

CHF 30.40

7.88%

20+

CHF 28.00

15.15%

30+

CHF 26.25

20.45%

45+

CHF 25.75

21.97%

68+

CHF 25.20

23.64%

102+

CHF 24.70

25.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-G
Material
Stahl