Gerade Verschraubung RF-G 18L leichte Reihe

  • ERIKS:14887132
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 103.30

-

10+

CHF 95.10

7.94%

20+

CHF 87.75

15.05%

30+

CHF 82.75

19.89%

45+

CHF 81.10

21.49%

68+

CHF 79.50

23.04%

102+

CHF 77.90

24.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-G
Material
Stahl