Gerade Verschraubung RF-G 16 S schwere Reihe

  • ERIKS:14887137
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 104.50

-

10+

CHF 96.05

8.09%

20+

CHF 88.70

15.12%

30+

CHF 83.55

20.05%

45+

CHF 81.95

21.58%

68+

CHF 80.25

23.21%

102+

CHF 78.70

24.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-G
Material
Stahl