Gerade Verschraubung RF-G 14 S schwere Reihe

  • ERIKS:14887136
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.37inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 78.05

-

10+

CHF 71.90

7.88%

20+

CHF 66.40

14.93%

30+

CHF 62.50

19.92%

45+

CHF 61.30

21.46%

68+

CHF 60.00

23.13%

102+

CHF 58.85

24.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-G
Material
Stahl