Gerade Verschraubung RF-G 10L leichte Reihe

  • ERIKS:14887129
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.29inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.60

-

10+

CHF 41.85

8.22%

20+

CHF 38.70

15.13%

30+

CHF 36.50

19.96%

45+

CHF 35.80

21.49%

68+

CHF 35.05

23.14%

102+

CHF 34.30

24.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-G
Material
Stahl