Gerade Verschraubung RF-G 10 S schwere Reihe

  • ERIKS:14887134
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.46inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.00

-

10+

CHF 50.70

7.82%

20+

CHF 46.90

14.73%

30+

CHF 44.05

19.91%

45+

CHF 43.20

21.45%

68+

CHF 42.30

23.09%

102+

CHF 41.50

24.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-G
Material
Stahl