Gerade Schottverschraubung RF-SV 15 L M 22 X 1.5

  • ERIKS:14887153
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.96inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 145.20

-

10+

CHF 133.55

8.02%

20+

CHF 123.45

14.98%

30+

CHF 116.15

20.01%

45+

CHF 113.85

21.59%

68+

CHF 111.60

23.14%

102+

CHF 109.35

24.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-SV
Material
Edelstahl
Anschlussmaß 1
M 22x1.5