Gerade Schottverschraubung RF-SV 10 L M 16 X 1.5

  • ERIKS:14887152
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.40inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 88.25

-

10+

CHF 81.25

7.93%

20+

CHF 75.05

14.96%

30+

CHF 70.55

20.06%

45+

CHF 69.20

21.59%

68+

CHF 67.80

23.17%

102+

CHF 66.50

24.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-SV
Material
Edelstahl
Anschlussmaß 1
M 16x1.5