Eriks

Gerade Einschraubverschraubung O-Ring Typ IPSO 01R1 10-3/8"

  • ERIKS:14886024
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.73inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.15

-

10+

CHF 5.90

17.48%

50+

CHF 5.70

20.28%

100+

CHF 4.85

32.17%

150+

CHF 4.75

33.57%

225+

CHF 4.65

34.97%

338+

CHF 4.55

36.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 01
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Dichtung
O-Ring
Schlüsselweite
16 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
D
10 mm
H
9 mm
L
29 mm