Eriks

Gerade Einschraubverschraubung O-Ring Typ IPSO 01 R1 8-3/8"

  • ERIKS:14886022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.38inkl. MwSt

511 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.75

-

10+

CHF 6.50

16.13%

50+

CHF 6.25

19.35%

100+

CHF 5.45

29.68%

150+

CHF 5.35

30.97%

225+

CHF 5.25

32.26%

338+

CHF 5.15

33.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 01
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Dichtung
O-Ring
Schlüsselweite
13 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
D
8 mm
H
9 mm
L
25 mm