Gerade Einschraubverschraubung O-Ring Typ IPSO 01 R1 8-1/4"

  • ERIKS:13955001
  • Hersteller:200110
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.75

-

10+

CHF 4.85

15.65%

50+

CHF 4.60

20.00%

100+

CHF 4.05

29.57%

150+

CHF 3.95

31.30%

225+

CHF 3.80

33.91%

338+

CHF 3.75

34.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 01
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Dichtung
O-Ring
Schlüsselweite
13 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
D
8 mm
H
8 mm
L
25 mm