CHF 5.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.68inkl. MwSt
67 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.25 | - |
10+ | CHF 4.35 | 17.14% |
50+ | CHF 4.20 | 20.00% |
100+ | CHF 3.65 | 30.48% |
150+ | CHF 3.60 | 31.43% |
225+ | CHF 3.55 | 32.38% |
338+ | CHF 3.50 | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 01 |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Dichtung | O-Ring |
Schlüsselweite | 11 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
D | 6 mm |
H | 6 mm |
L | 24 mm |