Eriks

Gerade Einschraubverschraubung O-Ring Typ IPSO 01 R1 6-1/4"

  • ERIKS:13955000
  • Hersteller:200108
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.57inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.00

-

10+

CHF 5.85

16.43%

50+

CHF 5.60

20.00%

100+

CHF 4.85

30.71%

150+

CHF 4.75

32.14%

225+

CHF 4.65

33.57%

338+

CHF 4.55

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 01
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Dichtung
O-Ring
Schlüsselweite
11 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
D
6 mm
H
8 mm
L
24 mm