Eriks

Gerade Einschraubverschraubung O-Ring Typ IPSO 01 R1 4-M5

  • ERIKS:14886019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.95inkl. MwSt

61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.50

-

10+

CHF 4.60

16.36%

50+

CHF 4.35

20.91%

100+

CHF 3.80

30.91%

150+

CHF 3.75

31.82%

225+

CHF 3.70

32.73%

338+

CHF 3.65

33.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 01
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Dichtung
O-Ring
Schlüsselweite
9 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
D
4 mm
H
4 mm
L
20 mm