Eriks

Gerade Einschraubverschraubung O-Ring Typ IPSO 01 R1 4-1/4"

  • ERIKS:14886020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.43inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.95

-

10+

CHF 5.15

13.45%

50+

CHF 4.70

21.01%

100+

CHF 4.30

27.73%

150+

CHF 4.20

29.41%

225+

CHF 4.10

31.09%

338+

CHF 4.00

32.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 01
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Dichtung
O-Ring
Schlüsselweite
9 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
D
4 mm
H
8 mm
L
21 mm