CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.70inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.60 | - |
10+ | CHF 11.40 | 16.18% |
50+ | CHF 10.80 | 20.59% |
100+ | CHF 9.45 | 30.51% |
150+ | CHF 9.25 | 31.99% |
225+ | CHF 9.05 | 33.46% |
338+ | CHF 8.85 | 34.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 01 |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Dichtung | O-Ring |
Schlüsselweite | 21 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
D | 14 mm |
H | 9 mm |
L | 34 mm |