CHF 9.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.38inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.60 | - |
10+ | CHF 8.15 | 15.10% |
50+ | CHF 7.75 | 19.27% |
100+ | CHF 6.80 | 29.17% |
150+ | CHF 6.65 | 30.73% |
225+ | CHF 6.50 | 32.29% |
338+ | CHF 6.35 | 33.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 01 |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Dichtung | O-Ring |
Schlüsselweite | 18 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
D | 12 mm |
H | 9 mm |
L | 31 mm |