Eriks

Gerade Einschraubverschraubung O-Ring Typ IPSO 01 R1 12-1/4"

  • ERIKS:14888873
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.51inkl. MwSt

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.80

-

10+

CHF 7.60

13.64%

50+

CHF 7.00

20.45%

100+

CHF 6.05

31.25%

150+

CHF 5.95

32.39%

225+

CHF 5.85

33.52%

338+

CHF 5.75

34.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 01
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Dichtung
O-Ring
Schlüsselweite
18 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
D
12 mm
H
8 mm
L
31 mm