CHF 9.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.49inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.70 | - |
10+ | CHF 8.25 | 14.95% |
50+ | CHF 7.85 | 19.07% |
100+ | CHF 6.95 | 28.35% |
150+ | CHF 6.80 | 29.90% |
225+ | CHF 6.65 | 31.44% |
338+ | CHF 6.50 | 32.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 01 |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Dichtung | O-Ring |
Schlüsselweite | 18 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
D | 12 mm |
H | 11 mm |
L | 31 mm |