CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.03inkl. MwSt
71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.50 | - |
10+ | CHF 5.60 | 13.85% |
50+ | CHF 5.30 | 18.46% |
100+ | CHF 4.50 | 30.77% |
150+ | CHF 4.40 | 32.31% |
225+ | CHF 4.30 | 33.85% |
338+ | CHF 4.20 | 35.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 01 |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Dichtung | O-Ring |
Schlüsselweite | 16 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
D | 10 mm |
H | 8 mm |
L | 29 mm |