Gerade Einschraubverschraubung drehbar zylindrisch O-Ring Typ ITV 301/DZ C1/DZ 6/4 G1/4"

  • ERIKS:14899415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.38inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.75

-

10+

CHF 6.60

14.84%

50+

CHF 6.15

20.65%

100+

CHF 5.50

29.03%

150+

CHF 5.40

30.32%

225+

CHF 5.30

31.61%

338+

CHF 5.20

32.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
ITV 301/DZ
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Dichtung
O-Ring
Schlüsselweite
14 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
D
6 mm
H
7 mm
L
33.5 mm