Gerade Einschraub-Verschraubung RF-GE 8 LR G 1/4"

  • ERIKS:14887109
Image 1
Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.43inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.00

-

10+

CHF 27.55

8.17%

20+

CHF 25.65

14.50%

30+

CHF 24.10

19.67%

45+

CHF 23.65

21.17%

68+

CHF 23.20

22.67%

102+

CHF 22.75

24.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-GE-R
Material
Edelstahl
Anschlussmaß 1
1/4"