Gerade Einschraub-Verschraubung RF-GE 8 LMK M12X1.5

  • ERIKS:14887096
Image 1
Metrisches Gewinde, konisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.70

-

10+

CHF 35.75

7.62%

20+

CHF 33.00

14.73%

30+

CHF 31.10

19.64%

45+

CHF 30.50

21.19%

68+

CHF 29.85

22.87%

102+

CHF 29.20

24.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-GE-MK
Material
Stahl
Anschlussmaß 1
M 12x1.5