Gerade Einschraub-Verschraubung RF-GE 6 LRK G 1/8"

  • ERIKS:14887097
Image 1
Whitworth-Rohrgewinde, konisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.97inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.90

-

10+

CHF 34.80

8.18%

20+

CHF 32.15

15.17%

30+

CHF 30.40

19.79%

45+

CHF 29.75

21.50%

68+

CHF 29.10

23.22%

102+

CHF 28.55

24.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-GE-RK
Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1/8"