Gerade Einschraub-Verschraubung RF-GE 6 LMK M10X1

  • ERIKS:14887095
Image 1
Metrisches Gewinde, konisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.65inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.75

-

10+

CHF 32.85

8.11%

20+

CHF 30.40

14.97%

30+

CHF 28.55

20.14%

45+

CHF 28.00

21.68%

68+

CHF 27.45

23.22%

102+

CHF 26.85

24.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-GE-MK
Material
Stahl
Anschlussmaß 1
M 10x1