Gerade Einschraub-Verschraubung RF-GE 6 LM M10x1

  • ERIKS:14887101
Image 1
Metrisches Gewinde, zylindrisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.57inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.80

-

10+

CHF 20.05

8.03%

20+

CHF 18.40

15.60%

30+

CHF 17.45

19.95%

45+

CHF 17.10

21.56%

68+

CHF 16.70

23.39%

102+

CHF 16.40

24.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-GE-M
Material
Stahl
Anschlussmaß 1
M 10x1