Gerade Einschraub-Verschraubung RF-GE 22 LR G 1"

  • ERIKS:14887118
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 146.35

-

10+

CHF 134.70

7.96%

20+

CHF 124.40

15.00%

30+

CHF 117.15

19.95%

45+

CHF 114.85

21.52%

68+

CHF 112.55

23.10%

102+

CHF 110.25

24.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-GE-M
Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1"