Gerade Einschraub-Verschraubung RF-GE 12 LRK G 3/8"

  • ERIKS:14887099
Image 1
Whitworth-Rohrgewinde, konisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.05

-

10+

CHF 49.65

8.14%

20+

CHF 45.90

15.08%

30+

CHF 43.30

19.89%

45+

CHF 42.40

21.55%

68+

CHF 41.60

23.03%

102+

CHF 40.80

24.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-GE-RK
Material
Stahl
Anschlussmaß 1
3/8"