Gerade Einschraub-Verschraubung RF-GE 10 LR G 3/8"

  • ERIKS:14887112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.05

-

10+

CHF 43.30

7.97%

20+

CHF 39.80

15.41%

30+

CHF 37.50

20.30%

45+

CHF 36.70

22.00%

68+

CHF 36.00

23.49%

102+

CHF 35.25

25.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-GE-M
Material
Stahl
Anschlussmaß 1
3/8"