Gerade Einschraub-Verschraubung RF-GE 10 LR G 1/4"

  • ERIKS:14887111
Image 1
Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.40inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.90

-

10+

CHF 28.35

8.25%

20+

CHF 26.10

15.53%

30+

CHF 24.65

20.23%

45+

CHF 24.10

22.01%

68+

CHF 23.65

23.46%

102+

CHF 23.20

24.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-GE-R
Material
Edelstahl
Anschlussmaß 1
1/4"