Gerade Aufschraubverschraubung / Manometerverschraubung Typ IPSO 02 R2 8-1/4"

  • ERIKS:14886028
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.00

-

10+

CHF 5.85

16.43%

50+

CHF 5.55

20.71%

100+

CHF 4.70

32.86%

150+

CHF 4.60

34.29%

225+

CHF 4.50

35.71%

338+

CHF 4.40

37.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 02
Serie
IPSO 02
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/4 in
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Schlüsselweite
13 mm
C
7 mm
D
8 mm
L
32 mm
H
10 mm
G
1/4 in