CHF 6.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.59inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.10 | - |
10+ | CHF 5.25 | 13.93% |
50+ | CHF 5.00 | 18.03% |
100+ | CHF 4.30 | 29.51% |
150+ | CHF 4.20 | 31.15% |
225+ | CHF 4.10 | 32.79% |
338+ | CHF 4.00 | 34.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 02 |
Serie | IPSO 02 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/8 in |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 11 mm |
C | 5 mm |
D | 6 mm |
L | 27 mm |
H | 6 mm |
G | 1/8 in |