Gerade Aufschraubverschraubung / Manometerverschraubung Typ IPSO 02 R2 6-1/4"

  • ERIKS:13955057
  • Hersteller:200206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.40

-

10+

CHF 5.60

12.50%

50+

CHF 5.25

17.97%

100+

CHF 4.60

28.12%

150+

CHF 4.50

29.69%

225+

CHF 4.40

31.25%

338+

CHF 4.30

32.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 02
Serie
IPSO 02
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/4 in
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Schlüsselweite
11 mm
C
5 mm
D
6 mm
L
31 mm
H
10 mm
G
1/4 in